Beli v belt spray di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  2. BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp149.900

    BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 16
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 140
  3. Mitsuboshi V-Belt V-Belt Rib Starbelt 6Pk (Vanbelt)
    Mulai

    Rp13.900

    Mitsuboshi V-Belt V-Belt Rib Starbelt 6Pk (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Excellent flexibility, is a belt capable of high speed rotation of the small diameter pulley.. In addition, by multiple V-shaped ribs of the core wire and the special rubber of low elongation, and excellent transmission capability.. A polishing belt to form a rib shape by polishing, there are polishing less belt forming a rib shape by the mold.
  4. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
  5. WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Belt DressingPELUMAS, MENJAGA KUALITAS BELTFungsi:Diformulasikan untuk mengembalikan kelenturan dan fleksibilitas, serta membantu menghilangkan derit dan tergelincir - Membersihkan gusi, kotoran, pernis, timbal & karbon deposit- Menghilangkan bunyi decit dan selip- Memulihkan kelenturan dan fleksibilitas sabuk- MemperpanjangPenggunaan Aplikasi:- Sabuk V- Sabuk Datar- Sabuk Bergigi
    atribut:
    • Volume (ml): 360
    • Type: Physical & Chemical Properties
  6. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp38.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.
    atribut:
    • Size (cc): 300
  7. Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    25%
    Mulai

    Rp329.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  8. Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid Spray
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp15.900

    Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid Spray
    Deskripsi:
    Mr. Muscle Clear with a double formula, extra clean power and antibacterial, effective cleaning stubborn dirt on glass and other surfaces easily and quickly, and kills the bacteria so clean the glass like a brilliant lost.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
    • Packaging: Bottle Spray
  9. BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)
    26%
    Mulai

    Rp139.900

    BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt HP-STS memiliki torsi dan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belt gerigi trapezodial biasa. Berdasarkan teori meshing mengenai bentuk gerigi yang unik, belt yang lebih kaku dapat menghasilkan torsi dan transmisi yang lebih tinggi. Meskipun bergantung pada lebar area, kapasitas transmisi bisa 1,4 hingga 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan STS biasa. Dibandingkan dengan belt biasa, lebar belt ini dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi suara bising yang dihasilkan. Karena kapasitas transmisi yang tinggi, lebar belt bisa dibuat lebih kecil dari belt biasanya, diameter pulley juga bisa lebih kecil. Desain pun bisa menjadi lebih compact.
    atribut:
    • Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth clean specification
    • Belt Type: HP-S5M
    • Belt Width (mm): 10
  10. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp63.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 27
    • Weight (g): 2.2
    • Screw Diameter: R1/4
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Spray Angle: 90 degree (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Pressure (MPa): 0.3 (standard)
    • Purpose of Use: For cleaning automobiles, vehicles, various containers, etc.
  11. KIT Automotive Glass Cleaner Pump Spray (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

  12. BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 100S4.5M (Belt Timing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 100S4.5M (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Produk Super Torque Synchro Belt Sts 100S4.5M dari Bando ini memiliki range circumstance dari 162-2111 mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Belt Type: S4.5M
    • Material: Rubber
    • Type: Synchronized belt
    • Belt Width (mm): 10
  13. monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  14. Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 250 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp559.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 250 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  15. monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayer
    atribut:
    • Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
    • Capacity (ml): 1000
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
  16. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  17. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  18. NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 0.9L
    BARU
    Mulai

    Rp129.900

    NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 0.9L
    Deskripsi:
    BEE BRAND 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada kayu maupun besi. Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat dicuci.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran:5 – 10% (kuas, rol).30 – 40% (air spray).10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 14-26
    • Ukuran (L): 0.9
  19. KRISBOW Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    Fitur:Good for lifting, bending, and carryingKegunaan:Durable lightweight spandex, powerful knit, woven elastic cinch strap, Fastens securely with hool-and-loop fasteners, Spring steel stays bend with body for optimal support of the spine
    atribut:
    • Color: Black
Daftar Harga v belt spray Terbaru October 2026
BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Rp44.900
BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Rp149.900
Mitsuboshi V-Belt V-Belt Rib Starbelt 6Pk (Vanbelt)Rp13.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)Rp37.900
WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)Rp189.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)Rp38.900
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)Rp329.900
Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid SprayRp15.900
BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)Rp139.900
Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air)Rp63.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)